U-CPサスペンション

U-CPサスペンション U-CP

安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させた当社オリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を8mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。

用途
上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
スプリングプリロードが無段階に調整できます。
プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
【プリロードリング】ゴールド【サブタンク】ゴールド【スプリング】ブラック【ボディ】シルバー 全幅(mm)約120 線径(Φmm)【スプリング】8 外径(Φmm)【スプリング】65 適合車種ZRX1100/ZRX1203 取付長(mm)約365※※エンドアイを伸ばすと12延長可能です。 内容量1セット
注意
※製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06563238 UTK34003020102LL1410
18,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする