U-CPサスペンション
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させた当社オリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を7mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
用途
上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
スプリングプリロードが無段階に調整できます。
プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
色【プリロードリング】ブラック【サブタンク】ゴールド【スプリング】ブラック【ボディ】シルバー
全幅(mm)約120
線径(Φmm)【スプリング】8
外径(Φmm)【スプリング】65
適合車種ZRX1100/ZRX1202
取付長(mm)約365※※エンドアイを伸ばすと11延長可能です。
内容量1セット
スプリングプリロードが無段階に調整できます。
プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
注意
※製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。