精工
ぺたくる!
剥離し無しの糊付きカバーフィルムなのでゴミが出ません。
シートを剥がして片方の糊を容器に合わせたらくるっと巻くだけで包装が完了します。
用途
フルーツパックのフィルム包装
材質
OPP防曇
厚さ
#25
穴数
0
内容量
1袋(1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582881
3714661500
0.72
150×210
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
返品不可
06582890
3714661700
1.09
170×280
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
カバーフィルム「ぺたくる!」シリーズのご紹介。従来のカットシートなどの上掛け作業のイライラを解消してくれる、、付箋紙みたいなカバーフィルムです。
参考になった