コイズミ(小泉成器)
セラミック ヒーター
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター
・人感センサー搭載
・おまかせモード機能
・1/2/3/4時間切タイマー
・5時間自動オフ
・温風調節:強/中/弱
幅(mm)
520
質量(kg)
3.4
色
オフホワイト
高さ(mm)
265
奥行(mm)
125
消費電力(W)
1200
スイッチ
二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)
約1.6
センサー
人感センサー
動作切換スイッチ
1:約750W 2:約1000W 3:約1200W
切タイマー
1/2/3/4時間切タイマー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07235825
KPH1247W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください