曜日別特売

三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト

三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 卓上 最大205mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム

マグネットで簡単に着脱可能!卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。

用途
卓上置きタイプのスマホ三脚スタンドです。
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。
三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約205mmまで伸ばせます。
付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。
ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。
コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)材質三脚本体:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄ブラック質量(g)三脚本体:約133、メタルプレート:約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×44×135(収納時)※突起部除く耐荷重(g)約280※マグネット使用する場合のみ内容量1個
注意
※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
※スマートフォンを装着して撮影する場合、縦のアングル変更は約100度を推奨しています。
※当製品は卓上置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342600P-STMTBK
5,290
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする