KITZ(キッツ)
鋳鉄ウエハチャッキ
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
材質
FC250+NBR
寸法D(mm)
【ハンドル】70
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402258
10FWZ100
537-4712
【面間】66
【高さ】166
4
100
¥
82,400
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
07402267
10FWZ50
537-4682
【面間】56
【高さ】140
2
50
¥
50,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
07402276
10FWZ65
537-4493
【面間】56
【高さ】148
21/2
65
¥
56,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
07402285
10FWZ80
537-5330
【面間】59
【高さ】153
3
80
¥
65,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材