ヒシ
T型コンテナ
色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
(別売):J
外寸法・高さ(mm)
90
有効内寸法・高さ(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
奥行(mm)
容量(L)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421998
PAT-2-PN
368-9400
パステルピンク
有効内寸:145
1.4
200
¥
838
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
07422007
PAT-2-PY
368-9413
パステルイエロー
有効内寸:145
1.4
200
¥
838
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
07422016
PAT-2-PG
368-9412
パステルグリーン
有効内寸:145
1.4
200
¥
838
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422025
PAT-2-PB
368-9408
パステルブルー
有効内寸:145
1.4
200
¥
838
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422041
PAT-3-PG
368-9402
パステルグリーン
有効内寸:219
3.2
285
¥
1,331
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422050
PAT-3-PA
368-9404
パステルパープル
有効内寸:219
3.2
285
¥
1,331
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください