付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)保護等級IP56解像度赤外線赤外線:256×192ピクセル温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192内容量1個