曜日別特売

CUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド)

CUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) - ダルトンCUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) - ダルトンCUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) - ダルトンCUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) - ダルトンCUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) - ダルトンCUBE JAR WITH PRESS LID(キューブジャーウィズプレスリッド) - ダルトン

キッチン周りに並べる保存瓶。
油や水で蓋が開け辛いという経験は誰でもあるはず。こちらの保存瓶は、ワンタッチで蓋を開ける事が出来ます。
力を入れずに開けられるのは嬉しいポイント。また、保存期間を確認出来るように、蓋にはダイヤルが付属されています。
ステンレスとガラスで清潔感のあるデザインなので、一式揃えて並べるとどこかプロフェッショナルなキッチンに。

用途保存容器材質容器/201ステンレススチール・ソーダガラス・ABS、フタ/ステンレススチール・ABS・シリコン奥行(mm)97間口(mm)97内容量1個
注意
※本製品は耐熱ガラスではありません。電子レンジ・オーブン・食器洗浄機は使用できません。フタは構造上、お湯は使用できません。必ず常温で洗浄して下さい。
※本製品を初めて使用する際は、食器用洗剤でよく洗ってから使用して下さい。
※本製品には構造上鋭利な箇所がございます。取扱いの際はご注意下さい。
※本製品の特性上、「若干の歪み・シワ・気泡」等が生じる場合がございます。
※フタの開閉時に手や指を挟まないようご注意下さい。
※本製品は耐熱ガラスではないため、煮沸洗浄はできません。消毒する際はアルコール消毒をお勧めいたします。
※「発酵」「発泡」等のガスを発生させる食品や液体を入れないで下さい。
※フタの中心にあるボタンを押すと開閉できます。閉める際はボタンが上がった状態でセットしてからボタンを押して密閉させて下さい。
※開閉時は必ず容器部分を持ってボタンを押して下さい。また移動時も必ず容器部分を持って移動させて下さい。
※硬い物や鋭い物を勢いよく入れないで下さい。破損する恐れがあります。
※内容物がもれる場合がありますので、横にしたままでの保存はお止め下さい。
※火のそばで使用しないで下さい。
※タワシ・磨き粉等の使用は表面にキズがつく恐れがありますのでお止め下さい。
※洗浄後はよく水気を拭き取り、風通しのよい場所で乾かして下さい。
※本来の用途以外の使用はお止め下さい。
※フタに付属しているダイヤルは保管期間を確認するためのものです。コイン等で回してご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07458188K915-1285M950185M
オープン
2,300
2,530(税込)
10日以内出荷
返品不可
07458197K915-1285S550135S
オープン
2,000
2,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
07458179K915-1285L2000333L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする