スチロール角型ケース No.16 (50個入)

スチロール角型ケース No.16 (50個入) - サンプラテック

半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。

用途各種サンプルケースに。トラスコ品番557-5648材質ポリスチレン幅(mm)有効内寸:62.5透明高さ(mm)外形:12、有効内寸:9奥行(mm)有効内寸:33外寸法(縦×横×高さ)(mm)67.0×37.0×12.0内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746349002276C
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする