サーモグラフィー TI480U

サーモグラフィー TI480U - テクトロニクス&フルーク

UltraFocus フォーカス技術 : 画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です。
さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます。
性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます。
SmartView IR ソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです。
測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます。
ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます。

用途サーモグラフィ付属品TI-SBC3B 充電器、TI-SBP3 バッテリー 2 本、ハンド・ストラップ、ハード・キャリー・ケーストラスコ品番616-8558幅(mm)121高さ(mm)279奥行(mm)175温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~1200空間分解能(mrad)0.68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07465057TI480U 9Hz
1,099,800
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする