単列深溝玉軸受 6314ZZNR
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
- 幅B(mm)
- 35
- 内径d(Φmm)
- 70
- 止め輪
- なし
- 呼び番号
- 6314
- 基本動定格荷重Cr(N)
- 104000
- 基本静定格荷重Cor(N)
- 68000
- シールド形状
- 両シールド形
- 軌道輪形状
- 深溝玉軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑
- 4600
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07470569 | 6314ZZNR | 47954961 | 6314ZZNR | ![]() | 単列深溝玉軸受 6300形 | NACHI(不二越) | 1個 | ¥6,798 税込¥7,478 | 注文コードが変更になりました |



















