曜日別特売
6314ZZNR 単列深溝玉軸受 6314ZZNR NACHI(不二越) 07470569

 

6314ZZNR 単列深溝玉軸受 6314ZZNR NACHI(不二越) 07470569
6314ZZNR 単列深溝玉軸受 6314ZZNR NACHI(不二越) 07470569
6314ZZNR 単列深溝玉軸受 6314ZZNR NACHI(不二越) 07470569
6314ZZNR 単列深溝玉軸受 6314ZZNR NACHI(不二越) 07470569

単列深溝玉軸受 6314ZZNR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07470569
品番
6314ZZNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)
35
内径d(Φmm)
70
止め輪
なし
呼び番号
6314
基本動定格荷重Cr(N)
104000
基本静定格荷重Cor(N)
68000
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
4600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074705696314ZZNR479549616314ZZNR6314ZZNR 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越) 47954961単列深溝玉軸受 6300形NACHI(不二越)1個
¥6,798
税込¥7,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
6314ZZNR 単列深溝玉軸受 6314ZZNR 1個 NACHI(不二越) 【通販モノタロウ】