PISCO(ピスコ)
ポリウレタンチューブ
柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。
トラスコ品番
558-5742
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
(20℃、65%RH時)1
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
柔軟
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477115
UB1/420B
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください