曜日別特売

スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04

スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 - Goocong(グーコン)

Model 04 は、軽量・コンパクトでありながら、多用途性を兼ね備えています。
このアクション指向の三脚キットを使うことで、ダイナミックな写真や動画コンテンツの撮影が自由自在にできます。
外出先での映像表現がこれまでになく手軽になりました。
ハンドル内にはスマートフォンホルダーがあり、さまざまな場面に遭遇しても直感的に撮影することが可能です。
シンプルなホイールロックマウントを使用すれば、カメラや最大1.52kgの機材をビデオヘッドに手間なく取り付けることができます。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:1360、格納:465質量(g)(約)653耐荷重(kg)(約)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493477Model 04
オープン
8,988
9,887(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする