スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚 YogaPod

スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用 フレキシブル三脚  YogaPod - Goocong(グーコン)

TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。
・コンパクトで柔軟な三脚
屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。
・スマホホルダーが付属
コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90高さ(mm)全伸:270、格納:290質量(g)(約)308耐荷重(kg)(約)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493538YogaPod GYグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493547YogaPod BKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする