曜日別特売

ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker

ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)ビデオ雲台搭載 テーブルトップ三脚 Video Maker - Goocong(グーコン)

この三脚にはビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作が簡単に行えます。
さらに、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約56mm~86mmのスマートフォンをしっかりと固定します。
スマートフォンを取り付ける際にはコールドシューを利用でき、マイクやLEDライトを取り付けることが可能です。
また、雲台は取り外し可能で、拡張性も備えています。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:200、格納:225質量(g)(約)280耐荷重(kg)(約)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493486Video Maker
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする