Goocong(グーコン)
センターポール伸縮式 三脚 T2H
センターポールは伸縮式で、高さ調節が簡単です。
雲台のプレートは、カメラ用とスマホ用の2種類に対応しており、幅広い機器に使用できます。
1/4インチのネジ穴が2つあり、機材の拡張が可能です。
幅(mm)
使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)
全伸:383、格納:220
質量(g)
(約)200
耐荷重(kg)
(約)1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493520
T2H
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください