曜日別特売

スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2

スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用フレキシブル三脚 F2 - Goocong(グーコン)

TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。
これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。
また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。
・適用範囲が広い三脚
花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95高さ(mm)全伸:265、格納:280質量(g)(約)285耐荷重(kg)(約)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493495F2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする