KITZ(キッツ)
ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁
材質
FCD-S
接続
ねじ込み形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510356
10SF-1B
682-8803
【面間】90
【高さ】48
¥
9,610
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510365
10SF-1/2B
683-0287
【面間】65
【高さ】39
¥
6,360
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510381
10SF-3/4B
682-8800
【面間】80
【高さ】42
¥
8,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材