曜日別特売

MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60内容量1個
全33種類を絞り込む
歯数
33種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
ボス径BD(mm)
軸径許容差(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07543780MS60SW-12-D2012キー溝W×H:6×2.850穴d:0/+0.021P.C.D:73.6
3,950
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543789MS60SW-12-D2512キー溝W×H:8×3.350穴d:0/+0.021P.C.D:73.6
3,950
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543798MS60SW-12-D3012キー溝W×H:8×3.350穴d:0/+0.021P.C.D:73.6
3,950
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543807MS60SW-13-D2513キー溝W×H:8×3.360穴d:0/+0.021P.C.D:79.6
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543816MS60SW-13-D3013キー溝W×H:8×3.360穴d:0/+0.021P.C.D:79.6
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543825MS60SW-13-D3513キー溝W×H:10×3.360穴d:0/+0.025P.C.D:79.6
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543841MS60SW-14-D3014キー溝W×H:8×3.366穴d:0/+0.021P.C.D:85.61
4,500
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543850MS60SW-14-D3514キー溝W×H:10×3.366穴d:0/+0.025P.C.D:85.61
4,500
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543859MS60SW-14-D4014キー溝W×H:12×3.366穴d:0/+0.025P.C.D:85.61
4,500
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543868MS60SW-15-D3015キー溝W×H:8×3.372穴d:0/+0.021P.C.D:91.62
5,000
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543877MS60SW-15-D3515キー溝W×H:10×3.372穴d:0/+0.025P.C.D:91.62
5,000
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543886MS60SW-15-D4015キー溝W×H:12×3.372穴d:0/+0.025P.C.D:91.62
5,000
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543895MS60SW-16-D3016キー溝W×H:8×3.378穴d:0/+0.021P.C.D:97.65
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543911MS60SW-16-D3516キー溝W×H:10×3.378穴d:0/+0.025P.C.D:97.65
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543920MS60SW-16-D4016キー溝W×H:12×3.378穴d:0/+0.025P.C.D:97.65
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543929MS60SW-16-D4516キー溝W×H:14×3.878穴d:0/+0.025P.C.D:97.65
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543938MS60SW-17-D3017キー溝W×H:8×3.382穴d:0/+0.021P.C.D:103.67
5,950
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543947MS60SW-17-D3517キー溝W×H:10×3.382穴d:0/+0.025P.C.D:103.67
5,950
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543956MS60SW-17-D4017キー溝W×H:12×3.382穴d:0/+0.025P.C.D:103.67
5,950
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543965MS60SW-17-D4517キー溝W×H:14×3.882穴d:0/+0.025P.C.D:103.67
5,950
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543981MS60SW-18-D3018キー溝W×H:8×3.390穴d:0/+0.021P.C.D:109.7
6,150
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543990MS60SW-18-D3518キー溝W×H:10×3.390穴d:0/+0.025P.C.D:109.7
6,150
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07543999MS60SW-18-D4018キー溝W×H:12×3.390穴d:0/+0.025P.C.D:109.7
6,150
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544008MS60SW-18-D4518キー溝W×H:14×3.890穴d:0/+0.025P.C.D:109.7
6,150
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544017MS60SW-21-D4021キー溝W×H:12×3.3106穴d:0/+0.025P.C.D:127.82
8,150
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544026MS60SW-21-D4521キー溝W×H:14×3.8106穴d:0/+0.025P.C.D:127.82
8,150
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544035MS60SW-21-D5021キー溝W×H:14×3.8106穴d:0/+0.025P.C.D:127.82
8,150
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544446MS60SW-19-D4019キー溝W×H:12×3.394穴d:0/+0.025P.C.D:115.74
7,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
07544455MS60SW-19-D4519キー溝W×H:14×3.894穴d:0/+0.025P.C.D:115.74
7,300
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544471MS60SW-19-D5019キー溝W×H:14×3.894穴d:0/+0.025P.C.D:115.74
7,300
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544480MS60SW-20-D4020キー溝W×H:12×3.3100穴d:0/+0.025P.C.D:121.78
7,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544489MS60SW-20-D4520キー溝W×H:14×3.8100穴d:0/+0.025P.C.D:121.78
7,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544498MS60SW-20-D5020キー溝W×H:14×3.8100穴d:0/+0.025P.C.D:121.78
7,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする