Veno
コンケイブワッシャー
多用途性のある飾りワッシャー
ボルト頭を隠しダイナモライトや吊り金具などをスマートに取付けるワッシャー。
色
ブラック
外径(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07596246
V07BAC00301
M5
ボルト頭挿入口径:9.5
¥
200
¥
198
¥
218
(税込)
5日以内出荷
07596255
V07BAC00302
M6
ボルト頭挿入口径:10.5
¥
200
¥
198
¥
218
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください