自撮り棒

自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ

安定性のある三脚として、またホルダー部分が収納でき持ち運びやすい自撮り棒として撮影可能な2WAYアイテムです。
グラつきにくく安定性のある三脚で全身撮影可能
遠隔シャッター:端末とシャッターリモコンをBluetoothで接続し離れた場所からシャッターが切れます
ホルダー部分まで収納できすっきりコンパクト!
スマートフォンを縦向きでも横向きでも設置可能なスマホクリップ

材質ABS、アルミニウム通信方式Bluetooth Ver4.2製品質量(g)(約)149製品サイズ(mm)最長時:(約)奥行32×幅38×高さ730、収納時:(約)奥行32×幅38×高さ215耐荷重(g)約500通信距離(m)最大見通し約10内容量1個
注意
※製品適合表では×で表示されますが、各種機器でご使用いただけます。
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781238QZA-1004ABKブラック約59~80mmまでのスマートフォン
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
07781247QZA-1004AWHホワイト約59~80mmまでのスマートフォン
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
07781256QZA-1004APUパープル約59~80mmまでのスマートフォン、iPhone
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする