曜日別特売

自撮り棒

自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ

マグネトで簡単にスマートフォンを装着できるMagSafe対応の自撮り棒です。
全体最約105cmの長さや安定性のある三脚のため、屋内・屋外どんなシーンでも活躍する便利グッズです。
付属のワイヤレスリモコンで遠くからでも撮影可能です。
付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。

材質本体:ABS、アルミニウム、メタルリング:ステンレス対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上対応機種MagSafe、Qi2対応機種、メタルリング装末端通信方式Bluetooth ver4.2製品質量(g)(約)189製品サイズ(mm)最長:(約)幅58×奥行54×高さ1050、収納時:(約)幅58×奥行54×高さ210耐荷重(g)約500リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能、連続で撮影した場合約300回使用可能待機時間リモコン:約8ケ月通信距離(m)最大:見通し距離約10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781265QZA-1004BBK
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする