自撮り棒

自撮り棒 - QTJ自撮り棒 - QTJ

ライトの調光が6段階になってリニューアル!
三脚:縦向きの時はライト2個取付け!
自撮り棒:横向きの時はライト1個取付け!
ワイヤレスリモコン
離れた場所から撮影できる

付属品ケーブル:USB(A):Type-C、長さ:約20cm材質ABS、ステンレス対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最長:(約)50×35×700、収納時(mm):(約)50×35×184寸法(cm)ライト:約3×4、スマホホルダー:約6.5~9.5通信方式Bluetooth ver5.2製品質量(g)約122充電時間(時間)ライト:約1耐荷重(g)約300リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能待機時間リモコン:約8ケ月通信距離(m)最大:見通し距離約10最大点灯時間ライト:約1時間(弱で使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781229QZA-1005ABK
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする