曜日別特売

タイミングベルト PXベルト P8M

タイミングベルト PXベルト P8M - 椿本チエインタイミングベルト PXベルト P8M - 椿本チエイン

・つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。・緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。・合理的なかみ合い・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。・大きな歯飛びトルク大きなベルト歯で、高い歯飛びトルクを達成しました。・低騒音・歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。・高精度・プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

仕様標準仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)8歯形P8M内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07895907BG688P8M408640688
8,290
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
07891707BG984P8M1512315984
4,130
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
07891339BG1152P8M15144151152
4,670
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
07895600BG392P8M154915392
2,150
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07891418BG440P8M155515440
2,240
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07892696BG480P8M156015480
2,530
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07891321BG560P8M257025560
4,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07890910BG656P8M258225656
5,110
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07890386BG896P8M1511215896
3,820
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07895399BG984P8M2512325984
6,930
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07891881BG1280P8M25160251280
8,440
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
07895661BG376P8M154715376
2,080
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07896011BG376P8M254725376
3,490
取扱い終了
返品不可
07892057BG392P8M254925392
3,580
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07890395BG440P8M255525440
3,760
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07891716BG480P8M256025480
4,130
取扱い終了
返品不可
07895250BG512P8M156415512
2,620
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07894997BG632P8M407940632
7,980
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07895076BG680P8M158515680
3,180
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07894218BG752P8M409440752
9,070
取扱い終了
返品不可
07895977BG760P8M159515760
3,470
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07892048BG800P8M1510015800
3,580
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07894717BG856P8M1510715856
3,710
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07890438BG880P8M1511015880
3,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07894690BG920P8M4011540920
10,400
取扱い終了
返品不可
07895119BG1096P8M25137251096
7,510
取扱い終了
返品不可
07896099BG1096P8M40137401096
12,000
取扱い終了
返品不可
07891278BG1120P8M15140151120
4,580
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07895521BG1192P8M40149401192
12,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07895898BG1248P8M25156251248
8,270
取扱い終了
返品不可
地域運賃
07890508BG1760P8M25220251760
10,800
取扱い終了
返品不可
07896126BG1816P8M25227251816
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07895600BG392P8M1508092501BG392P8M15-RCBG392P8M15 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08092501タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07891418BG440P8M1508119636BG440P8M15-RCBG440P8M15 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08119636タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07892696BG480P8M1508120160BG480P8M15-RCBG480P8M15 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08120160タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07891321BG560P8M2508120747BG560P8M25-RCBG560P8M25 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08120747タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07890910BG656P8M2508120695BG656P8M25-RCBG656P8M25 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08120695タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07890386BG896P8M1508120431BG896P8M15-RCBG896P8M15 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08120431タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07895399BG984P8M2508127135BG984P8M25-RCBG984P8M25 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 08127135タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07891881BG1280P8M2507919811BG1280P8M25-RCBG1280P8M25 タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン 07919811タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン1本
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする