アールズ
90°フィッティング #8 809008ERL
メーカー名:アールズ
メーカー品番:809008ERL
タイプ:90°ロープロファイル
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様
SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
適合
#8ホースtoAN8メス
材質
アルミ
色
ブルーxレッド
タイプ
90°ロープロファイル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08129795
809008ERL
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください