曜日別特売

ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y

ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y - イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y - イマオコーポレーション

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。

種類ガイドローラー適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08177289GRL40S-Y8
2,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする