イマオコーポレーション
フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他
適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ
T
14.5
A
4.5
d
10
B
8
L
20
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
種類
アイドラー
C
1.5
d1
26
ベアリング
型式:6000ZZ
寸法d3(mm)
24
寸法Df(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
35
d2
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08332646
FIP1535
¥
930
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください