曜日別特売

クイックシール パネルタッチコネクタ

クイックシール パネルタッチコネクタ - ニッタ
形状パネルタッチコネクタ質量(g)67使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100寸法L(mm)44.9最高使用圧力(MPa)1.0寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/8パネル厚さt(mm)(最大)7.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H2(mm)17最小内径d2(Φmm)5.7ワッシャー外径(mm)24二面幅H4(mm)19パネル穴径T2(mm)(推奨)15ワッシャー肉厚(mm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08680607UCT1N3/8
1,091
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする