データロガー温度計

データロガー温度計 - A-Gas Japanデータロガー温度計 - A-Gas Japan

SDカードにデータを収集
データはExcelファイルで保存
測定範囲-199.99 ~+850.00℃

仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライトインターフェースSDカードサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm記録間隔1秒~3600秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207908TM-9017SD
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする