曜日別特売

データロガー温度計

データロガー温度計 - A-Gas Japan

12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です
センサータイプが選べます
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)

仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207506BTM-4208SD
168,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする