A-Gas Japan
データロガー温度計
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
IP54防水構造
仕様
データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)
電源
ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)
-40.0~+85.0
表示分解能
0.1℃
センサー
サーミスタセンサ1点式
精度(℃)
±0.6(-20.0~50、その他±1.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206858
TM-306U
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください