HIKMICRO Portable Thermography MINI2

HIKMICRO Portable Thermography MINI2 - HIKMICRO

超鮮明な熱画像
滑らかな25Hzのビデオ
正確な温度測定
ミニサイズ
プラグアンドプレイ
バッテリー不要
堅牢性と耐久性
広角
必需品アクセサリー付属
スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP
迅速な温度測定
15種類のカラーパレット
複数のプロフェッショナルな設定
高温アラーム機能

仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~350モードイメージ:2種類フレームレート25Hz画角(HxV)50×37パレットカラー:8種類Wi-Fi無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206499HIK-MN2
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする