テトラ
デジタル水温計
(1件のレビュー)
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。
付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品
センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)
66×15×30
電源
ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)
0~50
コード長さ(m)
約1
分解能(℃)
0.1
測定周期
10秒毎
測定精度(℃)
±1(0~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09222258
BD-1
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください