卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付

卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 - bitstrong

・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。
・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。
・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。
・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録中のデータにポイントをマークすることができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途
・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。
・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20(本体)質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20(本体)サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331099BS-LOG-YDP-700E
35,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする