防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付

防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrong防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrong防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrong防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrong

・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインのドライアイス温度-80℃まで対応する防水温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、グラフ付きのPDFデータを生成します。また、ソフトウェアで設定したフォーマットのデータも生成します。
・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途・-80℃まで対応できるため、ドライアイスを使用した超低温での保管、輸送や実験の記録に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)電源3.6V 2/3AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)寸法(Φ×mm)18×115メモリー容量17280バッテリー容量(Ah)1.65防塵防水性能IP67サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1内容量1個
注意
※ソフトウェアはメーカーのアプリケーションソフトダウンロードサイトからダウンロードできます。
※LEDで状態の確認ができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331029BS-LOG-YPL-170
26,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする