卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付

卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 - bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 - bitstrong

・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。
・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。
・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録中のデータにポイントをマークすることができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331090BS-LOG-YDP-20E
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする