USB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付

USB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付 - bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付 - bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付 - bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付 - bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付 - bitstrong

・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録中のデータにポイントをマークすることができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

付属品
8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331065BS-LOG-SSNP-20ED
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする