卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付

卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 - bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 - bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 - bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 - bitstrong

・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。
・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。
・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録中のデータにポイントをマークすることができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途
・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。
・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100内容量1個
注意
※センサー部に防水性が必要な用途への使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331081BS-LOG-YDP-20
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする