USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付

USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrongUSB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrongUSB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrongUSB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 - bitstrong

・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途
・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。
・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)メモリー容量17280バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1内容量1個
注意
※LEDで状態の確認ができます。
※センサー部に防水性が必要な用途への使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09331038BS-LOG-SSNP-170
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする