・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。
・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)測定対象温度寸法(Φ×mm)18×115バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)メモリー容量52920バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.6サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1防水保護等級IP67内容量1個