曜日別特売

RS PRO メタルチューブ 2m

RS PRO メタルチューブ 2m - RS PRO

黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨

仕様
外径 = 15mm
内径 = 12mm
材料 = リン酸塩処理鋼
厚さ = 1.5mm
長さ = 2m
仕上げ = 黒リン
重さ = 0.5kg/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最高使用圧力 = 249バール
内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09443406188-504
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする