フレキシブル油圧ホース RS PRO

フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。. 特長. ;ul> ;li>フレキシブル油圧ホースアセンブリ ;/li> ;li>圧着エンド継手 ;/li> ;li>合成ゴムの外側カバー ;/li> ;li>高張力スチールワイヤ強化 ;/li> ;li>鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>コネクタ: メス-メス ;/li> ;li>ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ ;/li> ;li>動作温度: -40~+100℃ ;/li> ;/ul>. 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス

仕様
コネクタA = ストレート G 3/4 メス
コネクタB = G 3/4 メス ストレート
全体の長さ = 1454mm
内径 = 3/4インチ
最高使用圧力 = 215バール
ホース内側の材質 = 合成ゴム
強化材質 = 鋼
材料をカバー = 合成ゴム
コネクタB - 標準ネジ = G
コネクタA - 角度 = ストレート
コネクタB - ネジサイズ = 3/4インチ
コネクタA - 標準ネジ = G
コネクタB - ジェンダー = メス
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09474170 110-2140
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする