曜日別特売

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド - RS PRO

RS Pro 非絶縁オススペードRS Pro の非絶縁スペードコネクタシリーズは、改良を続けています。
高品質の黄銅製のオススペードコネクタを導入できました。
このコネクタは電気ケーブルワイヤの接続に最適で、 Terminal の確実な保持を実現するロックランスを備えており、一般的なワイヤサイズ 16 14 AWG に対応しています。
このスペードコネクタは、適用時に圧着で終端処理されるので、優れた品質の圧着工具を使用してコネクタとワイヤを簡単にかん合できます。
特長と利点黄銅製 すずめっき ワイヤ範囲: 16 14 a.w.g(1.5 2.5 mm ) ハウジング内の確実な保持を実現するロックランス 優れた強度と導電性考慮事項用途に適した Terminal を選択する場合は、次の点を考慮する必要があります。
ワイヤサイズ「 」(メートル系)又は「 AWG 」(米国ワイヤゲージ) Terminal を接続するタブサイズ。
レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致している必要があります。
また、その逆も同様です。
スペードオスコネクタを圧着する方法ワイヤを Terminal にかん合させることで、専門家や DIY ユーザーが容易に利用できます。
適切なワイヤをコネクタのトンネルに差し込み、プライヤまたは圧着工具を使用して、完全なユニオンになるまで適度なクランプ圧をかけます。
ワイヤが動かないことをすばやく確認することをお勧めします。
圧着ペンチ適切な圧着工具については、 RS 品番 (534-806 を参照してください) 534-806 を参照してください用途これらのメスコネクタは、工業、自動車、消費財産業など、さまざまな産業で使用されています。
用途:電線の設置 産業用制御システム 車載用途 通信機器 電源 HVACRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これは自信を持ってお使いいただくことも可能です

仕様
タイプ = オープンバレル
オス/メス = オスmm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
タブ幅 = 6.35mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG
方向 = ストレート
全長 = 24.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596889205-5265
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする