曜日別特売

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド - RS PRO

RS Pro 非絶縁メススペードRS Pro の非絶縁スペードコネクタシリーズは、改良を続けています。
高品質の黄銅又はスチール製のメススペードコネクタシリーズを今回ご紹介します。
このコネクタは電気ケーブルワイヤの接続に最適で、メーカーの製品は一般的なワイヤサイズ 10 22 AWG に対応しています。
使用時には、これらのコネクタは圧着終端を備えているため、高品質の圧着工具を使用してコネクタとワイヤを簡単にかん合できます。
スペードコネクタが必要な理由は何ですか?スペードコネクタは、電気接続のためのユニオンを作成するのに最適なソリューションです。
車載オーディオシステムや車載配線などの用途で一般的に使用されています。
スペードコネクタが色分けされているため、簡単に取り付けられ、プロフェッショナルな外観が得られます。
特長と利点?スペードコネクタ(メス) ?非絶縁 圧着接続 ?安全かつ永続的な電気接続 黄銅 ?優れた導電性考慮事項用途に適した Terminal を選択する場合は、次の点を考慮する必要があります?ワイヤサイズ「 」(メートル系)又は「 AWG 」(米国ワイヤゲージ) Terminal を接続するタブサイズ。
?レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致している必要があります。
また、その逆も同様です。
スペードメスコネクタを圧着する方法ワイヤを Terminal にかん合させることで、専門家や DIY ユーザーが容易に利用できます。
適切なワイヤをコネクタのトンネルに差し込み、プライヤまたは圧着工具を使用して、完全なユニオンになるまで適度なクランプ圧をかけます。
ワイヤが動かないことをすばやく確認することをお勧めします。
圧着ペンチ?適切な圧着工具については、 RS 品番 534-806 を参照してください用途?電気ケーブルの設置 産業用制御システム 車載用途 通信機器 電源 HVACRS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
U字型端子の種類 = レセプタクル
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
タブサイズ = 0.8 x 6.35mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWG
方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596916205-5268
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする