RS PRO パーツケース 高さ:60mm 区画数:17, 奥行:510mm

RS PRO パーツケース 高さ:60mm 区画数:17, 奥行:510mm - RS PRO

RS Pro プラスチック製コンパートメントボックス(調整可能な仕切り板付き)です RS Pro コンパートメントボックスオーガナイザは、仕切りが付いた硬質プラスチック製の分類ボックスで、さまざまなサイズのコンパートメントを配置できます。
透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。
LID LID は必要なものがすぐにわかります。
これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。
RS Pro 黒色オーガナイザケースは、奥行きが 330 mm 、幅が 510 mm 、高さが 60 mm で、 17 区画( 5 区画)のコンパートメントと 12 個の調整可能な仕切りが付属しています。
ポリプロピレン製です。
特長と利点 確実なダブルロック 頑丈で透明なふたと、小さな部品もずれる心配のない移動防止バー 一体型エルゴノミックハンドル 最大 17 個の可動式仕切り。
代表的用途 この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。
コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。
これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。
コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。
よくある質問 この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。

仕様
区画数 = 17
高さ = 60mm
奥行 = 510mm
深さ = 330mm
調節可能な仕切り = あり
透明な蓋 = あり
材質 = PP
色 = 黒,透明
フォーム = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827846435-0191
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする