RS PRO 圧着端子カバー, クリア

RS PRO 圧着端子カバー, クリア - RS PRO

RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。
この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。
信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。
壁の厚さは 1 mm です。
PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。
ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。
RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。
適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。
.. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。
特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
種類 = 絶縁スリーブ
材質 = PVC
長さ = 19mm
色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09834941488-1342
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする