曜日別特売

RS PRO パーツケース 高さ:425mm 区画数:21, 奥行:375mm

RS PRO パーツケース 高さ:425mm 区画数:21, 奥行:375mm - RS PRO

区画数 = 21
高さ = 425mm
奥行 = 375mm
深さ = 70mm
調節可能な仕切り = あり
透明な蓋 = あり
材質 = PP
色 = 透明、 グレー、 緑
フォーム = なし
RS Pro ポリプロピレン製コンポーネントケース収納ボックスです. RS Pro の頑丈なポリプロピレン製コンポーネントケースには、透明な耐衝撃性 LID ふたが付いてこれらの収納ボックスには、小型部品の保管や運搬に最適な取り外し可能なコンパートメントがあります。
ふたが透明なので、内部のすべての部品を簡単に確認でき、ふた LID が不要です。
コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。
以下のサイズを用意 ; 7674960 7674960 - プラスチック製収納ボックス( 10 個のインサート付き)、 325 mm x 275 mm x 70 mm ; 7674964 7674964 - プラスチック製収納ボックス( 16 個のインサート: 375 mm x 325 mm x 70 mm ; 7674973 7674973 - プラスチック収納ボックス( 21 個のインサート付き)、 425 mm x 375 mm x 70 mm RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。
特長と利点:. <ul> <li>コンポーネントを小型で収納できるプラスチック製コンパートメントボックスです </li> <li>取り外し可能なインサートにはふたが 1 つ付いてい </li> <li>サイドロックで確実に持ち運び可能 </li> <li>持ち運びしやすいハンドル付き </li> <li>作業場やガレージに最適です </li> </ul>. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。
コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。
これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。
コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。
よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862216767-4973
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする