曜日別特売

ホースアセンブリ RS PRO 300mm

ホースアセンブリ RS PRO 300mm - RS PRO

長さ = 300mm
接続サイズ1 = 15mm
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格または接続タイプ2 = BSP
接続サイズ2 = 3/4インチ
材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール
使用流体/用途 = 衛生設備

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866696784-5699
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする